Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE2800IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 4.5 kW 230 V 34 kg 2800 W (ZI-STE2800IV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zipper ZI-STE2800IV Motor-Generator 4500 W 5 l Benzin Schwarz, Grün
Zipper ZI-STE2800IV Motor-Generator 4500 W 5 l Benzin Schwarz, Grün
Zipper ZI-STE2800IV Motor-Generator 4500 W 5 l Benzin Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753W-9271952
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE2800IV
EAN/GTIN:
     9120039232843
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Zipper ZI-STE2800IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 4.5 kW 230 V 34 kg 2800 W (ZI-STE2800IV)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, 2800, ziste2800iv, zipper, ste2800iv, 4takt, inverterstromerzeuger, takt, inverter, stromerzeuger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 299,38*
€ 362,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 356,06*
€ 424,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.