Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonfräse BERG BCM 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Berg Betonfräse
Produktfoto Berg Betonfräse
Betonfräse Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     276-12505
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     12505
EAN/GTIN:
     4006150125057
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer 125mm
betonschleifer

Die wichtigsten Produktmerkmale auf einem Blick

Kraftvolle und robuste 1600 Watt Betonfräse, hervorragend geeignet um Sanierungsarbeiten auf Beton durchzuführen. Mit dem verstellbaren Griff lässt sie sich gut führen und die Absaugvorrichtung ermöglicht das Anschließen eines Staubsaugers. Dank speziellem Gleitblech ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein Diamantschleifteller und ein Transportkoffer sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 Watt
Drehzahl:
10000 UPM
Aufnahme:
M14
max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
4,5 kg
Inkl.:
Transportkoffer und Schleiftopf
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: BERG, Betonfräse, Beton, Betonbau, Absaugung, Randsegment, Collomix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,40*
€ 693,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TECTOOL
18380
ab € 44,48*
Zubehör
TECTOOL
18440
ab € 188,37*
Zubehör
TECTOOL
18476
ab € 169,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.