Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleifer TM LHS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto TECMIX LHS 600 Langhalsschleifer
Produktfoto TECMIX LHS 600 Langhalsschleifer
Detailbild TECMIX LHS 600 Langhalsschleifer
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     276-17600
Hersteller:
     TECMIX
Herst.-Nr.:
     17600
EAN/GTIN:
     4006150176004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Produktbeschreibung:

Unser TM LHS 600 ist mit der stufenlos regelbaren Drehzahlelektronik, dem an unterschiedlichste Schleifvorgänge anpassungsfähigem Schleifkopf und der Teleskopverlängerung des Handgriffes mit zusätzlich anbaubarem Verlängerungsstück optimal für den Einsatz im Wand- und Deckenbereich geeignet. Die integrierte Absaugung ermöglicht das Anschließen eines Staubsaugers und verringert so die Staubentwicklung. Die Auslieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer mit diversen Schleifscheiben.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 Watt
Getriebe:
1 Gang
Drehzahl:
0-1000 UPM
Verstellbare Länge:
1230-1650 mm
Mit Verlängerung:
2200 mm
Garantie:
24 Monate
Durchmesser:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: tecmix langhalsschleifer, langhalsschleifer, Handschleifer, Flex, Wandschleifer, Deckenschleifer, Schleifer, schleifen, verschleifen, Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten, reinigen, polieren, BERG, TECTOOL, Giraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TECMIX
17643
ab € 30,32*
Zubehör
TECMIX
17644
ab € 30,19*
Zubehör
TECMIX
17645
ab € 30,34*
Zubehör
TECMIX
17646
ab € 30,41*
Zubehör
TECMIX
17647
ab € 30,27*
Zubehör
TECMIX
17641
ab € 30,36*
Zubehör
TECMIX
17642
ab € 30,46*
Zubehör
TECMIX
17628
ab € 53,71*
Zubehör
TECMIX
17629
ab € 53,69*
Zubehör
TECMIX
17630
ab € 53,65*
Zubehör
TECMIX
17631
ab € 53,58*
Zubehör
TECMIX
17632
ab € 53,47*
Zubehör
TECMIX
17625
ab € 53,58*
Zubehör
TECMIX
17626
ab € 53,37*
Zubehör
TECMIX
17627
ab € 53,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.