Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Diamant-Technik
>
Diamantschleiftechnik
>
Diamantpolierpad
>
Artikel
Diamant Klett Schleif- u. Polierpad, K1500, Ø100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-17663
Hersteller:
TECMIX
Herst.-Nr.:
17663
EAN/GTIN:
4006150176639
Suchbegriffe:
Diamant-Polierpad
Diamant-Polierscheibe
Diamantpolierpad
Diamantpolierscheibe
Diamant Klett Schleif- u. Polierpad
Körnung 1500
100ø
Zum Trockenpolieren von Granit, Naturstein, Granit, Marmor, Quarzkomposit-Stein und andere Werkstoffe
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Elektrowerkzeuge
>
Schleifmittel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
diamant polierpad
,
TECMIX
,
Schleifen
,
Schleifring
,
Schleifpad
,
Schleifer
,
Polieren
,
Polierer
,
Bakelit
,
Bakelitring
,
Handschleifring
,
Handschleifpad
,
Schleifteller
,
Schleifaufsatz
,
Polierpad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klett Schleif- u. Polierteller, M14, Ø 100mm
TECMIX
17657
ab € 9,22*
Zubehör
TAG 900-125 [230V - EU] Winkelschleifer
TECTOOL
13500
ab € 45,55*
Zubehör
TCG 125 Betonschleifer 1400Watt
TECMIX
12610
ab € 178,83*
Zubehör
TMX PO 1200 [230V - EU] 3G Poliermaschine inkl. TK
TECMIX
17030
ab € 88,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen