Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Glättekelle
>
Artikel
TT Schweizer Aufziehglätte, rostfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-18101
Hersteller:
TECTOOL
Herst.-Nr.:
18101
EAN/GTIN:
4006150181015
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Die wichtigsten Produktmerkmale:
500x130x0,8 mm
rostfrei
mit Holzgriff
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
allgemeine Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Glättekelle
,
Glättkelle
,
Kunststoff-Glättekelle
,
Schweizer Glättekelle
,
Schweizer Traufel
,
Stahl-Aufziehplatte
,
Venezianische Glättekelle
,
glättekelle 500 mm
,
aufstreichkelle
,
TECTOOL
,
Gipserspachtel
,
Putzkelle
,
Berner Putzkelle
,
Maurerkelle
,
Stecherkelle
,
Berliner Stecherkelle
,
Inneneckenkelle
,
Ausseneckenkelle
,
Eckenspachtel
,
Stuckateur
,
Katzenzungenkelle
,
Spitzkelle
,
Holländische Spitzkelle
,
Hamburger Spitzkelle
,
gezahnt
,
Chromstahl
,
gebogenes Blatt
,
Aufzieher
,
Aufziehglätter
,
Schweizer Aufziehglätter
,
Fliesenkelle
,
Verteilspachtel
,
Kleberverteilspachtel
,
Japan
,
Spachtel
,
Malerspachtel. Trockenbauspachtel
,
Flächenspachtel
,
rostfrei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TT Plattenheber, Basic
TECTOOL
18131
ab € 4,40*
Sonstiges
TT Reibebrett Moosgummi
TECTOOL
18040
ab € 4,40*
Sonstiges
TT Reibebrett Schwammgummi
TECTOOL
18034
ab € 10,21*
Sonstiges
TT Reibebrett Schwammgummi
TECTOOL
18035
ab € 10,11*
Sonstiges
TT Schlagschnurkreide, blau, 1kg
TECTOOL
18447
ab € 7,29*
Sonstiges
TT Schlagschnurkreide, schwarz, 1kg
TECTOOL
18446
ab € 7,30*
Sonstiges
TT SDS Plus Adapter für M16
TECTOOL
18484
ab € 8,86*
Sonstiges
TT Sechskant Adapter für M16
TECTOOL
18485
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen