Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 180 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-18205
Hersteller:
TECTOOL
Herst.-Nr.:
18205
EAN/GTIN:
4006150182050
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Die wichtigsten Produktmerkmale:
Turbo-Segmentierung
Segmenthöhe: 10 mm
Material: Granit, Klinker, Stahlbeton
Anwendung: harte Werkstoffe
Ausführung: Premium Plus
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
Diamantwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
TECTOOL
,
Trennscheibe
,
Dia
,
Diamanttrennscheiben
,
Scheibchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 115 mm
TECTOOL
18202
ab € 25,91*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 125 mm
TECTOOL
18203
ab € 30,74*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 150 mm
TECTOOL
18204
ab € 37,36*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 230 mm
TECTOOL
18206
ab € 51,05*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 300 mm
TECTOOL
18307
ab € 90,00*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 350 mm
TECTOOL
18308
ab € 105,26*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 380 mm
TECTOOL
18309
ab € 122,97*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 400 mm
TECTOOL
18310
ab € 140,80*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 450 mm
TECTOOL
18311
ab € 176,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen