Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
TT Diamantscheibe für glasierte Materialien in Ø 230 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-18232
Hersteller:
TECTOOL
Herst.-Nr.:
18232
EAN/GTIN:
4006150182326
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Die wichtigsten Produktmerkmale:
Turbo-Segmentierung
mit geschlossenem Rand
Material: Granit, glasierte Dachpfannen
Anwendung: harte Werkstoffe
Ausführung: Premium
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
Diamantwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
TECTOOL
,
Trennscheibe
,
Dia
,
Diamanttrennscheiben
,
Scheibchen
,
Granit
,
Dachpfannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen, Keramik u. Marmor in Ø 250 mm
TECTOOL
18453
ab € 97,27*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen, Keramik u. Marmor in Ø 300 mm
TECTOOL
18454
ab € 116,02*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen, Keramik u. Marmor in Ø 350 mm
TECTOOL
18455
ab € 129,92*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für glasierte Materialien in Ø 115 mm
TECTOOL
18228
ab € 8,90*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für glasierte Materialien in Ø 125 mm
TECTOOL
18229
ab € 12,11*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für glasierte Materialien in Ø 150 mm
TECTOOL
18230
ab € 16,95*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für glasierte Materialien in Ø 180 mm
TECTOOL
18231
ab € 18,45*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit u. Naturstein in Ø 115 mm
TECTOOL
18257
ab € 19,24*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Granit u. Naturstein in Ø 125 mm
TECTOOL
18258
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen