Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 700 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-18329
Hersteller:
TECTOOL
Herst.-Nr.:
18329
EAN/GTIN:
4006150183293
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 700 x 25,4
Die wichtigsten Produktmerkmale:
Turbo-Segmentierung
segmentiert
Segmenthöhe: 10 mm
Material: Beton, Granit, Stahlbeton
Anwendung: harte Werkstoffe
Ausführung: Premium Plus
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
Diamantwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
TECTOOL
,
Trennscheibe
,
Dia
,
Diamanttrennscheiben
,
Scheibchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 400 mm
TECTOOL
18324
ab € 89,96*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 450 mm
TECTOOL
18325
ab € 137,65*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 500 mm
TECTOOL
18326
ab € 227,97*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 600 mm
TECTOOL
18327
ab € 310,66*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 650 mm
TECTOOL
18328
ab € 275,46*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 750 mm
TECTOOL
18330
ab € 336,17*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 800 mm
TECTOOL
18331
ab € 437,31*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Granit u. Stahlbeton in Ø 900 mm
TECTOOL
18332
ab € 553,74*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Beton, Mauerwerk u. Pflastersteine in Ø 115 mm
TECTOOL
18187
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen