Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kunststoff-Schlagschnurgerät BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18438
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18438
EAN/GTIN:
     4006150184382
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Schlagschnurgerät 15 m
  • gedrehte Polyesterschnur Ø 1 mm
  • Fassungsvermögen für 100 g Farbpulver
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 15m, schlagschnurautomat, TECTOOL, Schlagschnurapparate, Schlagschnur-Farbe, Kreide, Schlagschnur-Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18435
ab € 10,13*
Ähnlich
TECTOOL
18432
ab € 10,14*
Ähnlich
TECTOOL
18445
ab € 16,56*
Ähnlich
TECTOOL
18437
ab € 35,72*
Ähnlich
TECTOOL
18436
ab € 19,02*
Ähnlich
TECTOOL
18433
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.