Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantbohrkrone laserg., Ø 102mm, 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailbild
Artikel-Nr.:
     276-18653
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18653
EAN/GTIN:
     4006150186539
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 102 mm
diamant bohrkrone

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Aufnahme: 1 1/4"
  • Durchmesser: 102mm gelötet
  • Material: Beton Gruppe II / Mauerwerk
  • Anwendung: mittelharte - harte Werkstoffe
  • Segment: 24,0x3,5x10,0mm
  • Länge: 450mm
  • Ausführung: Premium
Weitere Suchbegriffe: TECTOOL, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.