Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschaber HM BS 3-1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Bauschaber
Produktfoto Bauschaber
Actionbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-45013
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     45013
EAN/GTIN:
     4006150450135
Suchbegriffe:
Bauschaber
Betonschaber
betonschaber

Produktbeschreibung:

Die Hartmetall Bau- und Betonschaber mit drei, sechs oder zehn Hartmetall-Wendeplatten, Esche-Holzstiel und Spatengriff sind in drei verschiedenen Längen erhältlich. (Gesamtlängen: 900 mm, 1180 mm und 1600 mm).

Funktionsweise:

  • Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden
  • Entfernung von Betonfertigteilen
  • schnelle und schondende Reinigung von Schaltafeln und Schalholz
  • Entfernung alter Anstriche
  • Reinigung von Betonflächen
  • Entfernung von Kleberesten
  • Begradigung von Ecken und Kanten
  • Entfernung von Böden und Wänden
  • Entfernung alter Fliesen

Technische Daten HM BS 3-1180:

  • 3 Hartmetall-Wendeplatten
  • Arbeitsbreite: 54 mm
  • Länge: 1180mm
  • Holzstiel mit Spatengriff
Weitere Suchbegriffe: BERG, Stossscharre, Entgratung, Reinigung, Hartmetall-Schaber, Schalungsgrate, Klebereste, Fliesen, Putz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
45020
ab € 67,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45070
ab € 70,20*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45063
ab € 47,12*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45026
ab € 54,53*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45006
ab € 51,18*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45016
ab € 48,80*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45001
ab € 29,25*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45250
ab € 6,22*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45251
ab € 11,38*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45260
ab € 8,24*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45261
ab € 13,43*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45270
ab € 10,59*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45271
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.