Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschaber HM BS 10-1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Bauschaber
Produktfoto Bauschaber
Actionbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-45070
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     45070
EAN/GTIN:
     4006150450708
Suchbegriffe:
Bauschaber
Betonschaber
betonschaber

Produktbeschreibung:

Die Hartmetall Bau- und Betonschaber mit drei, sechs oder zehn Hartmetall-Wendeplatten, Esche-Holzstiel und Spatengriff sind in drei verschiedenen Längen erhältlich. (Gesamtlängen: 900 mm, 1180 mm und 1600 mm).

Funktionsweise:

  • Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden
  • Entfernung von Betonfertigteilen
  • schnelle und schondende Reinigung von Schaltafeln und Schalholz
  • Entfernung alter Anstriche
  • Reinigung von Betonflächen
  • Entfernung von Kleberesten
  • Begradigung von Ecken und Kanten
  • Entfernung von Böden und Wänden
  • Entfernung alter Fliesen

Technische Daten HM BS 10-1600:

  • 10 Hartmetall-Wendeplatten
  • Arbeitsbreite: 170 mm
  • Länge: 1600mm
  • Holzstiel mit Spatengriff
Weitere Suchbegriffe: BERG, Stossscharre, Entgratung, Reinigung, Hartmetall-Schaber, Schalungsgrate, Klebereste, Fliesen, Putz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
45020
ab € 67,41*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45013
ab € 44,34*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45063
ab € 47,31*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45026
ab € 54,59*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45006
ab € 51,18*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45016
ab € 48,56*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45001
ab € 29,23*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45250
ab € 6,28*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45251
ab € 11,36*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45260
ab € 8,24*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45261
ab € 13,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45270
ab € 10,57*
Ähnlich
BERG TECTOOL
45271
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.