Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCL POWER LED 10+1 Akku Handleuchte 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     276-87222
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87222
EAN/GTIN:
     4006150872227
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

technische Daten BCL POWER LED 10 + 1 AKKU:

  • Leistung: 5 Watt
  • Leuchtdauer: 3-4h
  • Ladezeit: 4-5h
  • Schutzklasse: IP 54
  • inkl. Netzteil 230V + Autoladekabel 12V
  • inkl. 360° drehbarem Haken + 90° klappbarem Magnetkopf
  • Garantie: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, BERG, LED, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustrahler, Baulampe, Stativleuchte, Stativstrahler, Standstrahler, Standleuchte, Hochleistungsstrahler, Halogenstrahler, HQI, Halogen, Flutlicht, Flut-Licht-LED-Strahler, Lampe, LED-Strahler, Akkustrahler, Akku-Led-Strahler, Taschenlampe, Akkulampe, Akkuleuchte, Ledstrahler, Stahler, Beleuchtung, Profistrahler, Profileuchte, Profi-LED-Baustrahler, Leuchte, Licht, Fluter, Scheinwerfer, Reitplatzbeleuchtung, Stallbeleuchtung, Stallleuchte, Platzbeleuchtung, Stalllicht, Außenbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, ASschwabe, Brennenstuhl, Müllner, Target, Scangrip, HEDI, Osram, Festool, kwmobile, Luceco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
87221
ab € 23,59*
Ähnlich
BERG TECTOOL
87220
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.