Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler BCL Super LED 10 mit Fußgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto BCL LED Leuchte 10 Watt
Produktfoto BCL LED Leuchte 10 Watt
Logo
Artikel-Nr.:
     276-87230
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87230
EAN/GTIN:
     4006150872302
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

technische Daten BCL Super LED 10 mit Fußgestell:

  • Leistung: 10 Watt
  • Anschlusskabel: 5 m Kabel H05 RN-F
  • Schutzklasse: IP 65
  • inkl. Fußgestell
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Anschlusskabel:
5 m Kabel H07 RN-F
Weitere Suchbegriffe: BERG, LED, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustrahler, Baulampe, Stativleuchte, Stativstrahler, Standstrahler, Standleuchte, Hochleistungsstrahler, Halogenstrahler, HQI, Halogen, Flutlicht, Flut-Licht-LED-Strahler, Lampe, LED-Strahler, Akkustrahler, Akku-Led-Strahler, Handleuchte, Taschenlampe, Akkulampe, Akkuleuchte, Ledstrahler, Stahler, Beleuchtung, Profistrahler, Profileuchte, Profi-LED-Baustrahler, Leuchte, Licht, Fluter, Scheinwerfer, Reitplatzbeleuchtung, Stallbeleuchtung, Stallleuchte, Platzbeleuchtung, Stalllicht, Außenbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, ASschwabe, Brennenstuhl, Müllner, Target, Scangrip, HEDI, Osram, Festool, kwmobile, Luceco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BERG TECTOOL
87032
ab € 79,97*
Zubehör
BERG TECTOOL
87035
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.