Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrührquirl KR 60 R 60x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Kunststoffrührer
Produktfoto Kunststoffrührer
Logo
Artikel-Nr.:
     276-89006
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     89006
EAN/GTIN:
     4006150890061
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
farbrührer

BERG RÜHRQUIRLPROGRAMM - VIELFALT MACHT DEN UNTERSCHIED

Die heutige Vielfalt an unterschiedlichsten Mischmaterialien erfordert eine große Vielfalt und Weiterentwicklung des passenden Mischwerkzeuges. Das Ergebnis der Optimierung des BERG Rührquirlprogramms ist eine große Auswahl an Rührquirlen in unterschiedlichsten Bauformen. Alle Modelle werden nach neuesten Herstellungsverfahren produziert und extrem stabil verschweisst. Die äußerst widerstandsfähige Verzinkung erhöht den Korrosionsschutz und erhält zugleich eine höhere Abriebfestigkeit. Die Entwicklung der BERG Rührquirle erfolgte in Kombination mit den BERG Rührwerken. Bei der ergonomischen und zugleich praxisrelevanten Entwicklung standen verschiedene Rührquirllängen (bis 740 mm) in Verbindung mit dem Rundumhandgriff der Rührwerke im Fokus. Das Rührquirlsortiment ist in verschiedenen Arbeitslängen erhältlich, um eine optimale, ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise anzubieten.

    KR KUNSTSTOFFRÜHRQUIRLE

      Der Kunststoffrührquirl mischt mit seinen Flügeln das Mischgut in seitlicher Richtung. Optimal für flüssige Materialien. Sehr gute Reinigungseigenschaften.

        ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

          Geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger und leichter Materialien: z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, etc.
          • 60 x 350 mm
          • Rund-Aufnahme
          • Mischvolumen: 1-5 kg / 1-10 l
Weitere Suchbegriffe: BERG, Rührkorb, Mischer, Mischwerkzeug, Quirle, Rührquirl, Quirl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
89016
ab € 3,70*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89008
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.