Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührquirl RR 150 G 150x600 mm M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Rondenrührer
Produktfoto Rondenrührer
Aufnahme M14
Logo
Artikel-Nr.:
     276-89045
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     89045
EAN/GTIN:
     4006150890450
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

BERG RÜHRQUIRLPROGRAMM - VIELFALT MACHT DEN UNTERSCHIED

Die heutige Vielfalt an unterschiedlichsten Mischmaterialien erfordert eine große Vielfalt und Weiterentwicklung des passenden Mischwerkzeuges. Das Ergebnis der Optimierung des BERG Rührquirlprogramms ist eine große Auswahl an Rührquirlen in unterschiedlichsten Bauformen. Alle Modelle werden nach neuesten Herstellungsverfahren produziert und extrem stabil verschweisst. Die äußerst widerstandsfähige Verzinkung erhöht den Korrosionsschutz und erhält zugleich eine höhere Abriebfestigkeit. Die Entwicklung der BERG Rührquirle erfolgte in Kombination mit den BERG Rührwerken. Bei der ergonomischen und zugleich praxisrelevanten Entwicklung standen verschiedene Rührquirllängen (bis 740 mm) in Verbindung mit dem Rundumhandgriff der Rührwerke im Fokus. Das Rührquirlsortiment ist in verschiedenen Arbeitslängen erhältlich, um eine optimale, ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise anzubieten.

    RR RONDENRÜHRQUIRLE

      Der Rondenrührquirl drückt mit seinen Wendeln das Mischgut von oben nach unten. Optimal für flüssige und zähe Materialien ohne lästiges Herausspritzen des Mischgutes. Der Ring wirkt schützend für den Behälter schützend.

        ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

          Geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien: z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Kleister, Lacke, Bitumen, Schlämme, Vergussmassen, etc.
          • 150 x 600 mm
          • M14-Aufnahme
          • Mischvolumen: 35-70 kg / 45-90 l
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, BERG, Mischer, Mischwerkzeug, Quirle, Quirl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
89040
ab € 8,92*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89240
ab € 9,48*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89010
ab € 9,79*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89242
ab € 9,80*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89012
ab € 10,45*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89245
ab € 12,74*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89009
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.