Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührquirl MR 160 G 160x600 mm M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Mörtelrührer
Produktfoto Mörtelrührer
Aufnahme M14
Logo
Artikel-Nr.:
     276-89066
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     89066
EAN/GTIN:
     4006150890665
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelmixer

BERG RÜHRQUIRLPROGRAMM - VIELFALT MACHT DEN UNTERSCHIED

Die heutige Vielfalt an unterschiedlichsten Mischmaterialien erfordert eine große Vielfalt und Weiterentwicklung des passenden Mischwerkzeuges. Das Ergebnis der Optimierung des BERG Rührquirlprogramms ist eine große Auswahl an Rührquirlen in unterschiedlichsten Bauformen. Alle Modelle werden nach neuesten Herstellungsverfahren produziert und extrem stabil verschweisst. Die äußerst widerstandsfähige Verzinkung erhöht den Korrosionsschutz und erhält zugleich eine höhere Abriebfestigkeit. Die Entwicklung der BERG Rührquirle erfolgte in Kombination mit den BERG Rührwerken. Bei der ergonomischen und zugleich praxisrelevanten Entwicklung standen verschiedene Rührquirllängen (bis 740 mm) in Verbindung mit dem Rundumhandgriff der Rührwerke im Fokus. Das Rührquirlsortiment ist in verschiedenen Arbeitslängen erhältlich, um eine optimale, ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise anzubieten.

    MR MÖRTELRÜHRQUIRLE

      Drei rechte Wendeln schrauben sich in das Mischgut hinein und erzeugen so eine Mischwirkung von unten nach oben. Extrem schwere und hochviskose Materialien werden gründlich, intensiv und besonders schnell vermischt. Der Ring wirkt schützend für den Behälter..

        ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

          Optimal geeignet zum schnellen, intensiven und gleichmäßigen Mischen zäher, schwerer und hochviskoser Materialien: z.B. Mörtel, Beton, Zement, Kalk, Putz, Estrich, Spachtelmassen, etc.
          • 160 x 600 mm
          • M14-Aufnahme
          • Mischvolumen: 50-90 kg / 65-115 l
Weitere Suchbegriffe: BERG, Rührkorb, Mischer, Mischwerkzeug, Quirle, Rührquirl, Quirl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
89062
ab € 12,73*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89262
ab € 14,01*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89032
ab € 11,84*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89064
ab € 16,35*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89264
ab € 16,56*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89266
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.