Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Mercedes Benz Arocs 14-19 Montage Bügel Mittelkonsole oben, Extra starke Montageplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19
Artikel-Nr.:
     279-213476_000136
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213476
EAN/GTIN:
     7320282134761
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Montage Bügel Mercedes Benz Arocs 14-19

Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / Arocs

Position: Mittelkonsole oben, Extra starke Montageplattform

Passend für Baujahr von - bis: 14-19

Brodit Nummer: 213476

EAN Nr.: 7320282134761

Für Region: Europa

Gewicht: 170

Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann über die gesamte Breite des Armaturenbretts montiert werden.   1. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Windschutzscheibe.   2. Ziehen Sie den unteren Teil des ProClip nach unten.   3. Hängen Sie den unteren Teil des ProClip um den Rand des Armaturenbrett-Rahmens.   4. Der ProClip ist nun montiert.

Extra starke Montageplattform für die Installation von schwereren Geräten. Sie können Ihr Gerät in einer Halter aufbewahren oder direkt auf der Montageplattform befestigen. Die Platzierung ist optimiert für Touchscreens, PDAs, Taxameter-Bildschirme und Drucker. Sie haben Ihr Gerät in Reichweite, sicher und bequem! Die Installation ist schnell und einfach und beschädigt den Innenraum nicht. Detaillierte Installationsanweisungen inklusive.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.