Brodit Brodit Montage Bügel Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14
Passend für Hersteller/Modell: Chevrolet / Silverado 2500/3500 Series
Position: Mittelkonsole mittig Extra starke Montageplattform.
Passend für Baujahr von - bis: 07-14
Brodit Nummer: 213519
EAN Nr.: 7320282135195
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
NUR für das Armaturenbrett mit einem Luftauslass auf jeder Seite des Radios.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus drei Teilen: Teil 1: Montagestück Teil 2: Bodenplatte Teil : Montageplatte 1. Das Gummi im Münzfach entfernen. Die dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken und dem Rahmen lösen, rechte obere Ecke zum Erst. Dem Rahmen vorsichtig einige Zentimeter weg vom Armaturenbrett ziehen. 2. Die mitgelieferten Bolzen und Unterlegscheiben durch die Löcher des Teil 1. Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass die Löcher mit den Löchern im Münfach angepasst sind. Teil 2 unter Teil 1 platzieren so dass die Löcher angepasst sind. Die Mutter an den Bolzen gewinden und festschrauben. Dem Rahmen vorsichtig zuruck im Platz drücken. 3. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 3 entfernen. Die zwei Löcher am unteren Ende des Teil 3 mit den Löchern in Teil 1 anpassen. Teil 3 an Teil 1 mit den beiliegenden Schraben befestigen. 4. ProClip ist montiert.
Extra starke Montageplattform für die Installation von schwereren Geräten. Sie können Ihr Gerät in einer Halter aufbewahren oder direkt auf der Montageplattform befestigen. Die Platzierung ist optimiert für Touchscreens, PDAs, Taxameter-Bildschirme und Drucker. Sie haben Ihr Gerät in Reichweite, sicher und bequem! Die Installation ist schnell und einfach und beschädigt den Innenraum nicht. Detaillierte Installationsanweisungen inklusive.