Brodit Brodit Montagelösung für Sockelhalterungen
Passend für Hersteller/Modell:/
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 215523
EAN Nr. : 7320282155230
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 790
Schwenkbare SockelHalter 6" mit MultiMoveClip, 300°. Montageplatte angewinkelt 10° und 20°. Gesamtlänge: 262mm. Montageplatte rund: Durchmesser: 100 mm, Höhe: 9 mm, 6 Löcher.
Passend für alle Brodit-Halter mit Kippgelenk, ideal für eine feste Installation. Der obere Teil der Halter ist um 300° schwenkbar und eignet sich hervorragend für den Einsatz in z. B. Geschäften mit einem Zahlungsterminal. Es können auch zwei Geräte montiert werden, z. B. ein robuster PDA und ein Drucker. Die Neigung der Montageflächen beträgt 10° und 20°. Der MultiMoveClip ermöglicht die einfache Verwendung verschiedener Halterungen, da Sie in Sekundenschnelle wechseln können. Der Winkel der Standfußbefestigung kann beliebig verändert werden.