Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Garmin Nüvi 200WBefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W
Artikel-Nr.:
     279-215547_000647
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung brodit
Brodit Brodit Befestigung Garmin Nüvi 200W

Passend für Hersteller/Modell: Garmin / Nüvi 200W

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 215547

EAN Nr.: 7320282155476

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 50

Kugelgelenk-Befestigung. Die Kugelgröße beträgt 17 mm Durchmesser.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Kugelgelenk-Befestigung in die gewünschte Position bringen. Die Befestigung mit den mitgeliefterten Schrauben festziehen. 2. Die Kugelgelenk-Befestigung ist montiert. Diese Befestigung passt für mehrere Geräte, aber die Installation wird Analog vorgegangen. 3. Montage von Nüvi etc: Für die Installation, die Original-Befestigung, die mit dem Gerät mitgeliefert ist, nutzen. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist. 4. Montage von Street Pilot etc: Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.

Bewahren Sie Ihr PNA-GPS-Gerät in einer Halter am Armaturenbrett auf, und Sie haben es immer griffbereit! Sie können das Gerät problemlos beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen. Der Halter kann verstellt werden, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Mit dieser schwenkbaren Halter können Sie Ihren PNA auf dem Dashboard installieren lassen. Sie verwenden die im Lieferumfang des PNA enthaltene OriginalHalter und drücken sie auf die Schwenkhalterung, die Sie an der ProClip-Montageplattform befestigen können. Dadurch erhalten Sie eine feste, saubere Installation.

Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.