Brodit Brodit MultiStand Samsung Galaxy Tab 4 10. 1 SM-T531
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab 4 10. 1 SM-T531
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 215698
EAN Nr. : 7320282156985
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 320
Montage-Adapter und Schrauben eingeschlossen.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Multi Stand. Die Halter zu montieren: Das Montageadapter an der Rückseite der Halter nach unten schieben. 2. Das Montageadapter an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter zu befestigen: Die Halter über dem Montageadapter plazieren und nach unten drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die Halter zu entfernen: Die Haöterung geraude nach oben ziehen. 4. Die Halter ist montiert vertikale, horizontal position.
Mit dem MultiStand ist es einfacher, Ihr Tablett mit sich herumzutragen. Sie stellen das Gerät einfach in den Ständer, es ist dann überall fest angebracht! Bequem zu verwenden, überall zu Hause, im Auto oder im Büro. Verringert das Risiko, das Gerät fallen zu lassen, da der Ständer leichter zu greifen ist als das Gerät selbst. Sie können den Ständer in verschiedenen Winkeln verwenden, passen Sie einfach die Position je nach Einsatzbereich an. Auch für den Einsatz im Schoß geeignet. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Sie können z. B. ein Ladekabel an das Gerät anschließen, wenn es im Ständer montiert ist, alle Tasten und Anschlüsse sind leicht zugänglich. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Sie können den Ständer mit dem beiliegenden Montageadapter an einer Wand oder an einem anderen Ort befestigen. Wenn Sie den Ständer an mehr als einem Ort befestigen möchten, können Sie mehrere Montageadapter kaufen (siehe Art. Nr. 215461). Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. Der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte (Telefone) konzipiert, nicht für große Geräte (Tablets). Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.