Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000MultiStand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
Artikel-Nr.:
     279-215780_001029
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung brodit
Brodit Brodit MultiStand Samsung Galaxy Note 10. 1 GT-N8000

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Note 10. 1 GT-N8000

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 215780

EAN Nr. : 7320282157807

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 130

Bein für MultiStand, für grosse Tabletten. Länge 120 mm. Montage-Adapter und Schrauben eingeschlossen. Schwarz.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Montage von Bein: Die Schrauben in der Vorderseite der Halter lösen und der Kugelgelenk auf der Rückseite entfernen.   2. Das MultiStand-Bein auf der Rückseite der Halter platzieren, so dass die Löcher mit den Löchern in der Halter übereinstimmen. Das Bein mit den beiliegenden Schrauben befestigen.   3. Montage von MultiStand: Das Montageadapter an der Rückseite der Halter nach unten schieben. Das Montageadapter an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter zu befestigen: Die Halter über dem Montageadapter plazieren und nach unten drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die Halter zu entfernen: Die Halter geraude nach oben ziehen.   4. MultiStand ist montiert.

Diese Stütze ist zu verwenden, dann möchten Sie Ihren aktuellen Halter in einen MultiStand umwandeln. Ändern Sie stattdessen einfach den vorhandenen Neigungswinkel auf das Stützbein und Sie erhalten eine komplett neue Halterung! Bei Verwendung eines MultiStand ist es einfacher, das Surfpad mit sich herumzutragen. Bequem zu verwenden, überall zu Hause, im Auto oder im Büro. Verringert das Risiko, das Gerät fallen zu lassen, da der Ständer leichter zu greifen ist als das Gerät selbst. Sie können den Ständer in verschiedenen Winkeln verwenden, passen Sie einfach die Position je nach Einsatzbereich an. Auch für den Einsatz im Schoß geeignet. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Sie können den Ständer mit dem beiliegenden Montageadapter an einer Wand oder an einem anderen Ort befestigen. Wenn Sie den Ständer an mehr als einem Ort befestigen möchten, können Sie mehrere Montageadapter kaufen (siehe Art. Nr. 215461). Das Stützbein ist 120 mm lang und passt am besten zu größeren Surfpads. Tabletts sollten nicht auf einem Armaturenbrett eines Autos installiert werden. Der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte (Telefone) konzipiert, nicht für große Geräte (Tablets). Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Die Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.