Brodit Brodit Active Dock Halter mit Gelenk TomTom GO Essential
Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO Essential
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 215942
EAN Nr. : 7320282159429
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 150
Mit Zigarettenanzünder-Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1-2. Installation von Befestigung: Die Befestigung an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Winkel der Befestigung justieren um die Schrauben befestigen zu können. 3. Kabeln kann an der Befestigung angeschliesst werden. 4. Die Befestigung ist montiert.
Halter mit Aktiv-Dock. Halten Sie Ihren TomTom in der Halter und er wird fest in Reichweite sein! Sie können z. B. ein Ladekabel oder ein TMC-Kabel an die Halter anschließen. Wenn Sie das Kabel an der Halter befestigt haben, müssen Sie es nicht jedes Mal, wenn Sie das GPS in die Halter einsetzen, manuell an das Gerät anschließen. Das beiliegende Kabel ermöglicht eine Ladung von 2A über den Micro-USB-Anschluss. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Das beiliegende Kabel kann nicht für TMC verwendet werden. Das originale TomTom-Ladekabel, das dem Kauf des Geräts beiliegt, kann an das Active Dock angeschlossen werden. Das Active Dock ist mit einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet. Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 25V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A LED-Ladeanzeige: Einschalten. Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS