Brodit Brodit Active Dock Halter mit Gelenk TomTom GO Essential
Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO Essential
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 215943
EAN Nr. : 7320282159436
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 200
Mit geradem Kabel für eine feste Installation.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1-2. Installation von Befestigung: Die Befestigung an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Winkel der Befestigung justieren um die Schrauben befestigen zu können. 3. Kabeln kann an der Befestigung angeschliesst werden. 4. Die Befestigung ist montiert.
Halter mit Aktiv-Dock. Halten Sie Ihren TomTom in der Halter und er wird fest in Reichweite sein! Sie können ein Ladekabel an der Halter befestigen. Wenn Sie das Kabel an der Halter befestigt haben, müssen Sie es nicht jedes Mal, wenn Sie das GPS in die Halter einsetzen, manuell an das Gerät anschließen. Aktiver Halter für die Festinstallation. Ermöglicht eine saubere Installation ohne lose Kabel, die über dem Innenraum hängen. Das beiliegende Kabel kann nicht für TMC verwendet werden. Das originale TomTom-Ladekabel, das dem Kauf des Geräts beiliegt, kann an das Active Dock angeschlossen werden. Das Active Dock ist mit einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet. Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Installieren Sie über eine 2 A Sicherung im Armaturenbrett. Professionelle Installation empfohlen. 12/24 Volt. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 3V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output Short(Rot) Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C RoHS konform: ROHS