Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Tisch Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Tisch Stand
Brodit Tisch Stand
Artikel-Nr.:
     279-215983_001269
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215983
EAN/GTIN:
     7320282159832
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Brodit Brodit Tisch Stand

Passend für Hersteller/Modell:/

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 215983

EAN Nr. : 7320282159832

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 1420

Tischstand für vier Geräte. Für Halterungen mit USB Stecker. 220 V Kabel enthalten.

Halten Sie die Geräte immer voll aufgeladen und bereit für eine neue Arbeitsschicht! Stabiler, ordentlicher und unauffälliger Tischständer zum Laden von vier Geräten gleichzeitig. Zur Verwendung mit jedem aktiven Halter mit USB-Kabel ist das Kabel an eine Ladebox in der Grundplatte des Stativs anzuschließen. 220 V Kabel inklusive. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: schwarz. Hergestellt in Schweden.

... > Lager 279 > Brodit. > Other
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.