Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Garmin dezlCam 785 LMT-D
Passend für Hersteller/Modell: Garmin / dezlCam 785 LMT-D
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 215999
EAN Nr. : 7320282159993
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 380
Mit Kugelgelenk. 2 Schlüssel eingeschlossen.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das obere Stück nach unten drücken und das Schloss mit der Schlüssel verriegeln. 3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das obere Stück der Halter nach oben drücken. Das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät nach oben raus von der Halter nehmen. 4. Die Halter ist montiert.
Möchten Sie Ihr Garmin-Gerät während der Fahrt fest in Reichweite haben, anstatt es in einer SaugnapfHalter an der Windschutzscheibe zu greifen? Brodit-Halter sorgen für eine feste Installation Ihres Geräts in Reichweite und Sichtweite in Ihrem Auto. Sauber, diskret und praktisch. Und der Halter ist mit einem Schloss ausgestattet, Sie können Ihr Garmin in der Halter verriegeln, so dass es nicht leicht zu entfernen ist. Der Halter wird nach Maß gefertigt und hat einen perfekten, festen Sitz. Es ist mit der originalen MagnetHalter zu verwenden, die beim Kauf des Gerätes mitgeliefert wird. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: schwarz. Hergestellt in Schweden. Zur Befestigung auf der ProClip-Montageplattform oder einer Standfußbefestigung.