Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Garmin dezlCam 785 LMT-D
Passend für Hersteller/Modell: Garmin / dezlCam 785 LMT-D
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 216000
EAN Nr. : 7320282160005
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 250
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das BeDie Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Die Original-Befestigung über den Kugel in der Halter platzieren und nach vorne drücken so dass sie im Platz einrastet. Das Gerät in der Halter platzieren. 3. Das Gerät von der Halter entfernen. Um die Original-Befestigung zu entfernen: Die Rückseite der Original-Befestigung durch das Loch in der Halter drücken. 4. Die Halter ist montiert.
Möchten Sie Ihr Garmin-Gerät während der Fahrt fest in Reichweite haben, anstatt es in einer SaugnapfHalter an der Windschutzscheibe zu greifen? Brodit-Halter sorgen für eine feste Installation Ihres Geräts in Reichweite und Sichtweite in Ihrem Auto. Sauber, diskret und praktisch. Der Halter wird nach Maß gefertigt und hat einen perfekten, festen Sitz. Es ist mit der originalen MagnetHalter zu verwenden, die beim Kauf des Gerätes mitgeliefert wird. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Hergestellt in Schweden. Zur Befestigung auf der ProClip-Montageplattform oder einer Standfußbefestigung.