Brodit Brodit Passiv Halterung Zebra ET56 10. 1
Passend für Hersteller/Modell: Zebra / ET56 10. 1
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 510883
EAN Nr. : 7320285108837
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 540
Extra robuste Halterung.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halter an gewünschter Stelle anordnen. Die Halter mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. 3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halter nehmen. 4. Die Halter ist montiert.
Dieser Halter ist die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Gerät in Reichweite haben möchten. Individuelle Anpassung an blanke Geräte (NICHT für den Einsatz mit Erweiterungsmodul/Handschlaufe/Rollrahmen). Der Halter ist aus extra starkem Kunststoff gefertigt. Befestigen Sie den Halter an einer beliebigen ebenen Fläche oder einer Standfußbefestigung in einem LKW, Verteilerfahrzeug, Lager usw. Vorgebohrte AMPS- und VESA-Standardbohrungen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Made in Sweden. Hergestellt aus hochwertigem ABS und Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Vorrichtungen sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs installiert werden, wenn sie die Ansicht oder die Tastensteuerung blockieren. Der Einbau eines Gerätes in ein Fahrzeug erfolgt immer auf eigene Verantwortung des Kunden. Abmessungen: 288 x 198 x 36 mm (B x H x T mm) Gewicht: 420 g