Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Samsung Galaxy S II i9100
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S II i9100
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 511258
EAN Nr. : 7320285112582
Für Region: Europa
Gewicht: 90
Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halter auf Ihre Gerät zu justieren: Die Schrauben an der Rückseite der Halter lösen, so dass die Seiten der Halter justieret werden kann. Das Gerät in der Halter plazieren und die Seiten der Halter zusammen drücken so dass das Gerät im Platz ist. Die Schrauben an der Rückseite der Halter festziehen. 2. Die Halter zu montieren: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie Ihre Galaxy S II in einer passiven Halter auf der Straße und Sie werden sie immer in Sichtweite und Reichweite haben. Sicher, komfortabel und bequem! Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr Galaxy S II wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen zellulären Empfang zu gewährleisten. Sie können z. B. eine tragbare Freisprecheinrichtung oder ein Ladekabel an das Gerät anschließen, wenn es sich in der Halter befindet. Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt und hat eine perfekte Passform. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter passt für Galaxy S II mit Haut. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Geräts einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Passend auch für Samsung 2000mAh dickeren Akku. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.