Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Samsung Galaxy J5 (2017)
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy J5 (2017)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 512980
EAN Nr. : 7320285129801
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 170
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Mit Zigarettenanzünder-Kabel, 2A Ladung über den Micro-USB-Stecker. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Abmessungen: 57 x 98 x 50 mm (B x H x T mm) Gewicht: 134 g Kabellänge (+Stecker 9 cm): 42 cm, gestreckt: 100 cm (oder bei Bedarf etwas mehr). Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 25V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A LED-Ladeanzeige: Einschalten. Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS