Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Samsung Galaxy S III (T-Mobile USA SGH-T999)
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S III (T-Mobile USA SGH-T999)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 513409
EAN Nr. : 7320285134096
Für Region: Europa
Gewicht: 0
Mit Kugelgelenk. Mit Molex Adapter-Systeme. Passt für Geräte mit Skin.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das obere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das untere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende das Gerät nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen. 4. Die Halter ist montiert.
Ein aktiver Halter, der im Armaturenbrett angeschlossen werden soll, ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen! Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Aufladen Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Anschluss anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dann können Sie den Halter auch für die Stromversorgung eines GPS-Empfängers oder anderer eigener Lösungen verwenden (kann nicht für Datenkommunikation oder Audioanschluss verwendet werden). 12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann zur Vermeidung von Lichtreflexionen verstellt werden. Passt zu Geräten mit Haut. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 3V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot) Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C RoHS konform: ROHS