Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Artikel-Nr.:
     279-521549_004144
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Samsung Galaxy Tab 3 10. 1 GT-P5210

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab 3 10. 1 GT-P5210

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 521549

EAN Nr. : 7320285215498

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 340

Mit Kugelgelenk und USB-Kabel.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert vertikale und horizontal position.

Verwenden Sie während der Fahrt einen aktiven Halter für Ihre Galaxy Tab 3 10. 1 und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Der Halter bietet eine saubere und komfortable Installation - sicher und bequem. Der Halter ist mit einem Cig-Stecker zum Anschluss an die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs ausgestattet. Wenn Sie ein Fahrzeug mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Halterungskabel trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das Sie direkt an die USB-Schnittstelle in Ihrem Fahrzeug anschließen können. Wichtiger Hinweis! Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Dies lässt sich leicht testen, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert, so dass Sie den Winkel einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. Der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte (Telefone) konzipiert, nicht für große Geräte (Tablets). Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind. Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.