Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Nokia Lumia 640 XLAktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Nokia Lumia 640 XL
Artikel-Nr.:
     279-521739_004290
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521739
EAN/GTIN:
     7320285217393
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Nokia Lumia 640 XL

Passend für Hersteller/Modell: Nokia / Lumia 640 XL

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 521739

EAN Nr. : 7320285217393

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 0

Mit Kugelgelenk und USB-Kabel.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.

Der aktive Halter lädt deine Lumia auf, wenn sie sich im Halter befindet. Wenn Sie ein Auto mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Kabel der Halter trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das direkt an den USB-Anschluss in Ihrem Fahrzeug angeschlossen werden kann. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann zur Vermeidung von Lichtreflexionen verstellt werden. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen, 12 Volt. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt. Wichtiger Hinweis! Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Dies lässt sich leicht testen, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon. Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.