Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Intermec CN51Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51
Artikel-Nr.:
     279-532146_004799
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532146
EAN/GTIN:
     7320285321465
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Intermec CN51

Passend für Hersteller/Modell: Intermec / CN51

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 532146

EAN Nr.: 7320285321465

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 0

Mit Kugelgelenk. Mit integriertem Ladegerät in der Halterung, mit USB-on-the-Go.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Einen Micro-USB-Kabel an der Halter anschliessen. Um den Kabel zu sichern, einen Kabelbinder durch das Loch in das untere Ende der Halter ziehen. 2. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben. 4. Die Halter ist montiert. Specifications:Input voltage 8-30 Volt Output voltage 4.6 Volt Charge current 2A Efficiency 86% Built-in 2,5A non replaceable fuse EC approved

Setzen Sie Ihren Intermec täglich bei Ihrer Arbeit ein? Dann wird ein aktiver Brodit-Halter Ihre Tage viel einfacher machen! Wenn Sie das Gerät in einem aktiven Halter aufbewahren, haben Sie es während der Fahrt zwischen den Arbeiten immer in Sichtweite und Reichweite. Nicht nur das, dieser aktive Halter liefert jederzeit eine voll aufgeladene Batterie sowie USB für unterwegs! Dies bedeutet, dass der Intermec sowohl als Host als auch als Client betrieben werden kann (abhängig von der an den Halter angeschlossenen Ausrüstung). Der aktive Halter hat ein einzigartiges schlankes Design mit der in den Halter integrierten Ladebox, so dass das Zigarettenanzünderkabel keine kräftige Ladebox auf dem Kabel hat. Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt, der kälte- und hitzebeständig ist, so dass Sie ihn in jeder Umgebung einsetzen können. Durch den Kurzschlussschutz und seinen hohen Wirkungsgrad, der die im Gerät entstehende Wärme reduziert, ist er sicher in der Anwendung. Befestigen Sie den Halter an einer ProClip-Montageplattform, um eine feste Installation in jedem Auto oder LKW zu erhalten. Der Halter kann mit den folgenden Kabeln verwendet werden: Modell-Nr. 945021 Micro USB - RS-232 (Treiber erforderlich). Modell-Nr. 945020 Micro USB - USB-A Buchse.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.