Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Zodiac Connect
Passend für Hersteller/Modell: Zodiac / Connect
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 532364
EAN Nr. : 7320285323643
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Für eine feste Installation, mit integriertem Ladegerät in der Halterung. Für Li-Ion oder Li-Poly Akku.
Charging Specifications: Battery Chemistry: Li-ion or Li-Poly batteries Input Voltage: 11-30 V Charging Voltage: 8. 4 V Timer for Max. Charging Time: Automatic, stops at 8. 4 V Max. Charging Time: 2-3 hours depending on battery capacity Rapid Charge: 1,6 A +/- 5% Trickle Charge: 0 to 50 mALEDCharging Indicator: LED Red to Green indicatorTemperature Control: Controlled by batteryOperating Temperature: -40 to 50 °C (can be restricted by battery chemistry) RoHS Compliant: Yes Input Transient Protected: Withstands +150V & -450V. A 2,5A fuse is mounted on the incoming supply. Output Short Circuit Protected: The charger will supply a maximum current of 1,6 A which protects both the charger and the connected equipment. The current limit is set to standards of the producer and shall not be higher.
Benutzen Sie bei Ihrer Arbeit jeden Tag ein Funkgerät? Dann wird ein aktiver Brodit-Halter Ihre Tage viel einfacher machen! Wenn Sie das Gerät in einem aktiven Halter aufbewahren, haben Sie es während der Fahrt zwischen den Arbeiten immer in Sichtweite und Reichweite. Die Kabel sind im Inneren des Armaturenbretts anzuschließen, dies ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Die Ladevorrichtung ist in den Halter selbst integriert, so dass es keine große Ladebox am Kabel und eine LED-Anzeige gibt, die anzeigt, dass der Ladevorgang läuft, die Anzeige wechselt von rot auf grün, wenn sie vollständig geladen ist. 12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.