Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation ICOM IC-F2000T
Passend für Hersteller/Modell: ICOM / IC-F2000T
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 532677
EAN Nr. : 7320285326774
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 120
Mit integriertem Ladegerät in der Halterung. Für Li-Ion oder Li-Poly Akku.
Charging Specifications: Battery Chemistry: Li-ion or Li-Poly batteries Input Voltage: 11-30 V Charging Voltage: 8. 4 V Timer for Max. Charging Time: Automatic, stops at 8. 4 V Max. Charging Time: 2-3 hours depending on battery capacity Rapid Charge: 1 A +/- 5% Trickle Charge: 0 to 50 mA LED Charging Indicator: LED Red to Green indicatorTemperature Control: Controlled by battery RoHS Compliant: Yes Input Transient Protected: Withstands +200V & -600V. A 2,5A fuse is mounted on the incoming supply. Output Short Circuit Protected: The charger will supply a maximum current of 1 A which protects both the charger and the connected equipment. The current limit is set to standards of the producer and shall not be higher.
Benutzen Sie bei Ihrer Arbeit jeden Tag ein Funkgerät? Dann wird ein aktiver Brodit-Halter Ihre Tage viel einfacher machen! Wenn Sie Ihr Funkgerät in einem aktiven Halter aufbewahren, haben Sie es während der Fahrt zwischen den Arbeiten immer in Sichtweite und Reichweite. Außerdem liefert der Halter jederzeit einen voll geladenen Akku. Die Kabel sind im Inneren des Armaturenbretts anzuschließen, dies ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Der aktive Halter hat ein einzigartiges schlankes Design mit der in den Halter integrierten Ladebox, so dass es keine große Ladebox am Kabel gibt. Eine LED-Anzeige zeigt an, dass der Ladevorgang läuft, die Anzeige wechselt bei voller Ladung von rot auf grün. 12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an der ProClip Montageplattform in Ihrem Auto.