Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab S 8.4 SM-T705
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 535652
EAN Nr.: 7320285356528
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Aktiv Halter mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit Kugelgelenk. Mit Verschluss, 2 Schlüssel mitgeliefert.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht.Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halter schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren. 3. Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss seitwärts weg von der Halter schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halter schieben. 4. Die Halter ist montiert. Die Halter in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.
Der Halter mit Schloss ist zu verwenden, wenn Sie Ihr Tablett sicher verriegelt und dennoch leicht zugänglich haben möchten, z.B. in Geschäften, Ausstellungen, Veranstaltungen, LKWs, Booten usw. Der Halter hat ein eingebautes Schloss, um das Gerät aus dem Halter herauszunehmen, benötigen Sie einen Schlüssel (2 Schlüssel inklusive). Dieser Halter ist mit einem Zigarettenanzünder-Kabel zum Laden Ihres Gerätes (12/24V) ausgestattet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. So können Sie den Winkel für eine bessere Sicht leicht einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter einfach in die gewünschte Position drehen. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die an der Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.