Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Microsoft Surface Pro 4Halter mit Verschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4
Artikel-Nr.:
     279-539867_005105
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     539867
EAN/GTIN:
     k.A.
Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Microsoft Surface Pro 4

Passend für Hersteller/Modell: Microsoft / Surface Pro 4

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 539867

EAN Nr. : 7320285398672

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 630

Passiv Halter ohne Kugelgelenk. 2 Schlüssel eingeschlossen. Für Geräte mit UAG Case.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Die Halter an gewünschter Stelle anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.   2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es richtig in der Halter sitzt. Das obere Stück nach unten drücken und die Taste drücken um das Schloss zu verriegeln.   3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halter nehmen.   4. Die Halter ist montiert.

Dieser Halter ist zu verwenden, wenn Sie Ihre Surface Pro 4 sichern und dennoch leicht zugänglich sein wollen. Der Halter ist auch perfekt für den Einsatz in Geschäften, auf Messen und an jedem Ort, an dem Sie Ihr Gerät verwenden möchten, ohne es leicht entfernen zu müssen. Der Halter ist aus extra starkem Kunststoff gefertigt und mit einem Schloss versehen. Um das Gerät aus dem Halter zu entfernen, benötigen Sie den Schlüssel, zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.