Brodit Brodit Tough Sleeve Apple iPhone 7
Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 7
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 558949
EAN Nr. : 7320285589490
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 470
Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter. Apple genehmigt Kabel. Mit aktiv MultiMoveClip. 12/24V. Mit Kugelgelenk.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Das Gerät in das Sleeve zu platzieren: Das Gerät an das Hinterstück des Sleeves platzieren. Die Anschluss vorsichtig an das Gerät anschliessen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig der Stecker gerade vor dem Gerät zu halten und gerade in das Gerät zu anschliessen (wenn der Stecker abgewinkelt gehalten wird/falsch eingeführt in das Gerät wird, gibt das Risiko die Beschädigen des Steckers/Geräts). Der Rahmen über das Gerät platzieren und mit den beiliegenden Schrauben auf die Rückseite des Sleeves befestigen. Das Gerät sitzt nun sicher im Platz und kann nicht entfernt werden, ohne die Schrauben zu lösen. 2. Aktiv MultiMoveClip zu montieren: Die Schraube des Power Blocks lösen, um das Befestigungsstück auf der Rückseite zu entfernen. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Das Power Block über dem Montagestück so plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so MultiMoveClip richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Sleeve an das aktiv MultiMoveClip zu befestigen: Das Sleeve über dem Power Block anordnen und gerade nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Gerät ist jetzt an die Ladegerät angeschlossen. Das Sleeve weg von MultiMoveClip zu nehmen: Der Verriegelungsarm des Power Blocks nach vorne drücken so dass das Sleeve ist frei. Das Sleeve nach oben raus von Power Block nehmen. 4. Produkt ist montiert.
Die Wahl für Sie, die Ihr Gerät täglich in einer rauen Umgebung einsetzen! Ihr Gerät ist in einer robusten Hülle geschützt, während es gleichzeitig aufgeladen wird. Sie können das Gerät problemlos mitnehmen und zwischen Fahrzeug-Fahrzeug oder Fahrzeug-Büro wechseln. Zuerst platzieren Sie Ihr Gerät in der robusten Hülle, einer schlanken Version eines Rubinkoffers/Jacke mit eingebauten Stoßfängern (die Heavy Duty Tough Sleeve). Die Stoßfänger tragen dazu bei, das Gerät bei kleineren Stößen und Stürzen zu schützen. Dann befestigen Sie die Hülse an einem aktiven MultiMoveClip, indem Sie sie nach unten auf die Halter drücken. Wenn sie einrastet, wird die Ladung automatisch über den Sliding Power Block angeschlossen. Dank des Schnellanschlusses entfernen Sie auch die Hülse im Handumdrehen vom MultiMoveClip. Der Ladestecker ist langlebig und hält häufigem Verschleiß im professionellen Alltag stand. Das Gerät ist fest in der Hülse verankert und kann ohne Lösen der Schrauben nicht entfernt werden. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Hülle befindet. Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter. 12/24V. Ausgestattet mit einem Kippgelenk, so dass Sie bequem zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Hergestellt aus schwarzem ABS- und Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an einer Standfußbefestigung oder einer extra starken Montageplattform. Sleeve Abmessungen: 170 x 88 x 25 mm (B x H x T mm). Gewicht: 245 g MultiMoveClip mit Sliding Power Block mit USB-Kabel mit Cig-Steckeradapter: Baut 35 mm bis zur Hülsentiefe und 21 mm bis zur Höhe. Kabellänge 102 cm + 58 mm Cig-Stecker-Adapter. Gewicht 131 g.