Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit M3 Mobile SM15-seriesAktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series
Artikel-Nr.:
     279-713158_022066
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713158
EAN/GTIN:
     7320287131581
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation M3 Mobile SM15-series

Passend für Hersteller/Modell: M3 Mobile / SM15-series

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 713158

EAN Nr. : 7320287131581

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 500

3A Ladung. 12/24V. Mit Easy-switching system.  Mit Vibrationsdämpfer. Für SM10/15 Pistolgrip mit Bumper (SM10-TRIG-800) und Für Pistolgrip Long Range ohne Bumper (SM15-TRIG-L00).

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Montage von Befestigung: Die Befestigung an gewünschter Stelle anordnen. Die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.   2. Das Gerät im Platz zu setzen: Das Gerät über der Befstigung platzieren. Das Gerät gerade in die Befestigung drücken, so dass es richtig im Platz sitzt. 3. Das Gerät zu entfernen: Das Gerät gerade raus von der Befestigung nehmen.     4. Die Halter ist montiert.

Ein aktiver Halter, der im Armaturenbrett angeschlossen werden soll, ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen! Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Laden Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Stecker anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. 12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 3-A-Sicherung an. 3 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Die Gummischwingungsdämpfer tragen dazu bei, Vibrationen zu vermeiden, wenn sie an einem Fahrzeug montiert werden, das unter rauen Straßenverhältnissen eingesetzt wird. Sie haben vollen Zugriff auf alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät im Halter befindet. Die Ladevorrichtung verbindet sich automatisch mit dem Gerät, wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer 3A Sicherung. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an einer Sockelhalterung. Einfach schaltbares System:Das einfach zu schaltende System ermöglicht es Ihnen, nur den Halter zu aktualisieren und die installierten Kabel zu behalten. Das spart Ihnen viel Zeit! Beim Upgrade auf ein neues Gerät müssen Sie keine vollständige Installation mehr durchführen. Gleiches gilt für die Wartung im Falle von Gewährleistung oder Beschädigung. Sie trennen einfach den Halter über den 6-poligen Molex-Schnellanschluss vom Ladekabel und schließen dann den neuen Halter an. Der Wechsel ist in wenigen Sekunden erledigt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.