Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Apple iPad Pro 11 2018 (A1980 A2013 A1934 A1979)
Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPad Pro 11 2018 (A1980 A2013 A1934 A1979)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 721094
EAN Nr. : 7320287210941
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 470
Mit Kugelgelenk und USB-Kabel.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät seitwärts in der Halter schieben, so dass der Anschluss anschliesst. 3. Um das Gerät zum entfernen, es seitwärts raus von Halter schieben. 4. Die Halter ist montiert.
Die Wahl für einen frisch geladenen Akku, eine saubere und komfortable Installation. Die Halter ist mit einem zugelassenen Cig-Steckerkabel zum Anschluss an die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs ausgestattet. Wenn Sie das iPad Pro in die Halter einsetzen, verbindet es sich automatisch mit der Ladestation. Wenn Sie ein Auto mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Kabel der Halter trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das direkt an den USB-Anschluss in Ihrem Fahrzeug angeschlossen werden kann. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert, so dass Sie den Winkel einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Wichtiger Hinweis! Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Dies lässt sich leicht testen, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon. Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. Der ProClip ist für die Installation von kleineren Geräten (Telefone) und nicht von großen Geräten (Tablets) konzipiert. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.