Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395Halter mit Verschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Artikel-Nr.:
     279-739003_009929
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     739003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung brodit
Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 739003

EAN Nr.: 7320287390032

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 350

Passiv Halter mit Kugelgelenk. Passt für Geräte mit original Skin. Mit Verschluss, 2 Schlüssel mitgeliefert. 

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das untere Ende des Geräts in der Halter platzieren, wo die Öffnung zwischen den Seitenwandten breitest ist. Das obere Ende des Geräts nach vorne klappen so dass sich das Gerät flach in der Halter ist. Das Gerät gerade nach unten in die Halter drücken. Das Verschluss nach unten an das obere Ende der Halter drücken. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren. 3. Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss nach oben weg von Halter drücken. Das Gerät gerade nach oben drücken bis das untere Ende bei die breiteste Teil der Öffnung zwischen den Seitenwanten platziert ist. Das obere Ende des Geräts weg von Halter klappen und das Gerät raus von Halter nehmen. 4. Die Halter ist montiert.

Der Halter mit Schloss ist zu verwenden, wenn Sie Ihr Tablett sicher verriegelt und dennoch leicht zugänglich haben möchten, z.B. in Geschäften, Ausstellungen, Veranstaltungen, LKWs, Booten usw. Der Halter hat ein eingebautes Schloss, um das Gerät aus dem Halter herauszunehmen, benötigen Sie einen Schlüssel (2 Schlüssel inklusive). Sie können z.B. ein Ladekabel an das Gerät anschließen, wenn es sich in der Halter befindet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. So können Sie den Winkel für eine bessere Sicht leicht einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter einfach in die gewünschte Position drehen. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.