Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Lenovo Tab K10 TB-X6C6F
Passend für Hersteller/Modell: Lenovo / Tab K10 TB-X6C6F
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 752271
EAN Nr. : 7320287522716
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 520
Mit USB-Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB Type-A Anschlussen: QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. 2 Schlüssel eingeschlossen. Mit AMPS, Vesa 75 Löcher.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halter schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren. 3. Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss seitwärts weg von der Halter schieben um es zum entfernen. Das Gerät seitwärts weg von der Halter schieben. 4. Die Halter ist montiert. Die Halter in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.