Brodit Brodit ProClip Volkswagen LT28/LT31/LT35/LT46 97-05
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / LT28/LT31/LT35/LT46
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 97-05
Brodit Nummer: 852186
EAN Nr. : 7320288521862
Für Region: Europa
Gewicht: 90
1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit beigelegtem Alkohol-Pad reinigen. Schutzfilm von den Kledebändern am ProClip abziehen. 2. Den schmalen unteren Teil des ProClip an Pos. 1 einhaken. 3. Den oberen Teil des ProClip, mit Klebeband, an Pos. 2 einhaken.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.