Brodit Brodit ProClip Jeep Grand Cherokee 99-04
Passend für Hersteller/Modell: Jeep / Grand Cherokee
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 99-04
Brodit Nummer: 852650
EAN Nr. : 7320288526508
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 70
1. Teil mit Klebeband bei Pos. 1 in Ritze drücken. 2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.