Brodit Brodit ProClip Mazda B-series 99-07
Passend für Hersteller/Modell: Mazda / B-series
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 99-07
Brodit Nummer: 852727
EAN Nr.: 7320288527277
Für Region: Europa
Gewicht: 60
1. Schmalen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.
2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.