Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz C-Klasse (180-320) 01-06
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / C-Klasse (180-320)
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 01-06
Brodit Nummer: 852812
EAN Nr. : 7320288528120
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Befestigungsteil entfernen. 1. Das Befestigungsteil in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. 2. Das Befestigungsteil andrücken, weg von Lenkrad, so dass der Klebestreifen sich am Armaturenbrett festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen. 3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie am Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit dem mitgelieferten Schrauben befestigen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.