Brodit Brodit ProClip Audi S6 10.
Passend für Hersteller/Modell: Audi / S6
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 10.
Brodit Nummer: 854429
EAN Nr. : 7320288544298
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken. 3. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.