Brodit Brodit ProClip Audi S6 11-
Passend für Hersteller/Modell: Audi / S6
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 11-
Brodit Nummer: 854622
EAN Nr. : 7320288546223
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
NICHT für Holzmaserungsplatten.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken, so niedrig wie möglich in den Spalt plazieren. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Den ProClip über den "Gap Opener" plazieren, so dass die mit Nut versehene vertikale Ende bei dem Spalt ist. Ihre linke Zeigefinger bei der linken oberen Ecke des ProClip plazieren um die Position zu markieren. Die gedrehte obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken, gerade rechts von Ihrer Finger. 2. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Armaturenbret festhakt. Gleichzeitig: Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, abwechselnd auf die linke/rechte Seite, so dass sich die gedrehte Kante ganz in den Spalt reingeht. 3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene vertikale Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.